Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3350516243 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/16 tommer x 24 timer | AG3ZTU 33XD71

OSG 3350516243 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/16 tomme x 24 timer

På lager
Vare: AG3ZTU Modell: 3350516243Kryssreferanse: 33XD71
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
1 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishHR
Liste nummer335NI
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.SakListe nummerStørrelseTrykk på Stiltråd LengdeGjengetypeMaterialePris
OSG 3350001083 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 1 tommer x 8 timer | AG3ZQZ 33XD29 33500010830.8 "Spiralfløytekran335NI1"Modifisert bunnfall2.5 "UNCVC-107 337 NOK
OSG 3350001085 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 1 tommer x 8 timer | AG3ZRA 33XD30 33500010850.8 "Spiralfløytekran335NI1"Modifisert bunnfall2.5 "UNCVC-107 337 NOK
OSG 3350001123 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 1 tommer x 12 timer | AG3ZRB 33XD31 33500011230.8 "Spiralfløytekran335NI1"Modifisert bunnfall2.5 "UNFVC-107 337 NOK
OSG 3350002562 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 Hr | AG3ZRC 33XD32 33500025620.141 "Spiralfløytekran335NI#2Modifisert bunnfall7 / 16 "UNCVC-101 688 NOK
OSG 3350004402 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Hr | AG3ZRD 33XD33 33500044020.141 "Spiralfløytekran335NI#4Modifisert bunnfall9 / 16 "UNCVC-101 127 NOK
OSG 3350004403 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Hr | AG3ZRE 33XD34 33500044030.141 "Spiralfløytekran335NI#4Modifisert bunnfall9 / 16 "UNCVC-101 127 NOK
OSG 3350006322 Spiralfløytekran Modifisert bottoming #6x32 Hr | AG3ZRF 33XD35 33500063220.141 "Spiralfløytekran335NI#6Modifisert bunnfall11 / 16 "UNCVC-10935NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3350516243 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/16 tomme x 24 timer
1 165 NOK / enhet