Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 3300285 Micro Drill Bit, 2.85 mm Drill Bit Size, 16 mm Flute Length, 3 mm Shank Dia | CT6FVE 34XV44

OSG 3300285 Micro Drill Bit, 2.85 mm Drill Bit Størrelse, 16 mm Flute Lengde, 3 mm Shank Dia

På lager
Vare: CT6FVE Modell: 3300285Kryssreferanse: 34XV44

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMikrobor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
OSG 3300480 Micro Drill Bit, #12 Drill Bit Size, 5 mm Shank Dia, 64 mm Total Length | CT6FDP 34XV83 33004801 407 NOK
OSG 3300470 Micro Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 5 mm Shank Dia, 64 mm Total Length | CT6FDQ 34XV81 33004701 181 NOK
OSG 3300450 Micro Drill Bit, #16 Drill Bit Size, 5 mm Shank Dia, 64 mm Total Length | CT6FDR 34XV77 33004501 050 NOK
OSG 48172399 Micro Drill Bit, #22 Drill Bit Size, 4 mm Shank Dia, 56 mm Total Length | CT6FDT 54LZ76 481723991 093 NOK
OSG 48172391 Micro Drill Bit, #23 Drill Bit Size, 4 mm Shank Dia, 56 mm Total Length | CT6FDU 54LZ69 481723911 093 NOK
OSG 48172386 Micro Drill Bit, #24 Drill Bit Size, 4 mm Shank Dia, 56 mm Total Length | CT6FDV 54LZ65 481723861 018 NOK
OSG 3300380 Micro Drill Bit, #25 Drill Bit Size, 4 mm Shank Dia, 56 mm Total Length | CT6FDW 34XV63 3300380855NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 3300285 Micro Drill Bit, 2.85 mm Drill Bit Størrelse, 16 mm Flute Lengde, 3 mm Shank Dia
516NOK / enhet