Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2954400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #10x32 Bright | AG3NUU 33PD95

OSG 2954400 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x32 Bright

På lager
Vare: AG3NUU Modell: 2954400Kryssreferanse: 33PD95
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
343NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishBright
Liste nummer295
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter2
Total lengde2.375 "
Tonehøyde32
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.152 "
Størrelse#10
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 2952600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Bright | AG3NUQ 33PD92 2952600UNC2952"32H30.11 "#611 / 16 "338NOK
OSG 2953200 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #8x32 Bright | AG3NUR 33PD93 2953200UNC2952.125 "32H30.131 "#83 / 4 "343NOK
OSG 2953800 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #10x24 Bright | AG3NUT 33PD94 2953800UNC2952.375 "24H30.152 "#107 / 8 "343NOK
OSG 2954600 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x32 Bright | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "341NOK
OSG 2955000 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4 tomme x 20 Bright | AG3NUW 33PD97 2955000UNC2952.5 "20H30.191 "1 / 4 "1"380NOK
OSG 2963400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm Bright | AG3NUX 33PD98 2963400Metrisk Grov29653mm0.70mmD43.20mmM419mm472NOK
OSG 2963600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Bright | AG3NUY 33PD99 2963600Metrisk Grov29664mm1.00mmD54.85mmM625mm472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2954400 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x32 Bright
343NOK / enhet