Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2955000 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4 tomme x 20 Bright | AG3NUW 33PD97

OSG 2955000 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4 tommer x 20 lys

På lager
Vare: AG3NUW Modell: 2955000Kryssreferanse: 33PD97

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishBright
Liste nummer295
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter2
Total lengde2.5 "
Tonehøyde20
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.191 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeListe nummerTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 2952600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #6x32 Bright | AG3NUQ 33PD92 2952600UNC2952"32H30.11 "#611 / 16 "338NOK
OSG 2953200 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #8x32 Bright | AG3NUR 33PD93 2953200UNC2952.125 "32H30.131 "#83 / 4 "360NOK
OSG 2953800 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #10x24 Bright | AG3NUT 33PD94 2953800UNC2952.375 "24H30.152 "#107 / 8 "360NOK
OSG 2954400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming #10x32 Bright | AG3NUU 33PD95 2954400UNF2952.375 "32H30.152 "#107 / 8 "360NOK
OSG 2954600 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x32 Bright | AG3NUV 33PD96 2954600UNF2952.375 "32H50.152 "#107 / 8 "379NOK
OSG 2963400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4x0.70mm Bright | AG3NUX 33PD98 2963400Metrisk Grov29653mm0.70mmD43.20mmM419mm501NOK
OSG 2963600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 1.00mm Bright | AG3NUY 33PD99 2963600Metrisk Grov29664mm1.00mmD54.85mmM625mm472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2955000 Spiralfløytekran Modifisert bunn 1/4 tommer x 20 lys
398NOK / enhet