Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2936200 Spiral Flute Tap 5/16 In 24 Pitch Unf | AG4BBJ 33XM61

OSG 2936200 Spiralfløyte Tap 5/16 In 24 Pitch Unf

På lager
Vare: AG4BBJ Modell: 2936200Kryssreferanse: 33XM61
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishBright
Liste nummer290
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter0
Total lengde2 23 / 32 "
Tonehøyde24
Grense for pitchdiameterH4
Shank Dia.0.318 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilSpiralfløyte
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 2951300 Spiralfløytekran Modifisert bottoming #4x40 Bright | AG4AWC 33XL72 2951300Modifisert bunnfall29529 / 16 "UNC1.875 "40H2440NOK
OSG 2951400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Bright | AG4AWD 33XL73 2951400Modifisert bunnfall29529 / 16 "UNC1.875 "40H3416NOK
OSG 2952500 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Bright | AG4AWE 33XL74 2952500Modifisert bunnfall295211 / 16 "UNC2"32H2379NOK
OSG 2953100 Spiralfløytekran Modifisert bottoming #8x32 Bright | AG4AWF 33XL75 2953100Modifisert bunnfall29523 / 4 "UNC2.125 "32H2379NOK
OSG 2954300 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x32 Bright | AG4AWG 33XL76 2954300Modifisert bunnfall29527 / 8 "UNF2.375 "32H2339NOK
OSG 2955600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 inch x 28 Bright | AG4AWH 33XL78 2955600Modifisert bunnfall29521"UNF2.5 "28H3412NOK
OSG 2956200 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 5/16 inch x 18 Bright | AG4AWJ 33XL79 2956200Modifisert bunnfall29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3472NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2936200 Spiralfløyte Tap 5/16 In 24 Pitch Unf
404NOK / enhet