Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 2951400 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 Bright | AG4AWD 33XL73

OSG 2951400 Spiralfløytekran Modifisert bunn #4x40 Bright

På lager
Vare: AG4AWD Modell: 2951400Kryssreferanse: 33XL73

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishBright
Liste nummer295
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter2
Total lengde1.875 "
Tonehøyde40
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.141 "
Størrelse#4
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde9 / 16 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
OSG 2951300 Spiralfløytekran Modifisert bottoming #4x40 Bright | AG4AWC 33XL72 2951300Modifisert bunnfall29529 / 16 "UNC1.875 "40H2418NOK
OSG 2952500 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x32 Bright | AG4AWE 33XL74 2952500Modifisert bunnfall295211 / 16 "UNC2"32H2341NOK
OSG 2953100 Spiralfløytekran Modifisert bottoming #8x32 Bright | AG4AWF 33XL75 2953100Modifisert bunnfall29523 / 4 "UNC2.125 "32H2341NOK
OSG 2954300 Spiralfløytekran Modifisert bunn #10x32 Bright | AG4AWG 33XL76 2954300Modifisert bunnfall29527 / 8 "UNF2.375 "32H2339NOK
OSG 2955600 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 1/4 inch x 28 Bright | AG4AWH 33XL78 2955600Modifisert bunnfall29521"UNF2.5 "28H3370NOK
OSG 2956200 Spiralfløytekran Modifisert bottoming 5/16 inch x 18 Bright | AG4AWJ 33XL79 2956200Modifisert bunnfall29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H3450NOK
OSG 2956400 Spiralfløytekran Modifisert bunn 5/16 tommer x 18 lys | AG4AWK 33XL80 2956400Modifisert bunnfall29521.125 "UNC2 23 / 32 "18H5416NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 2951400 Spiralfløytekran Modifisert bunn #4x40 Bright
416NOK / enhet