Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1650002908 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 24 x 3.00mm V Coating | AG2XUC 32NG69

OSG 1650002908 Spiralfløytekran Modifisert bunn 24 x 3.00 mm V-belegg

På lager
Vare: AG2XUC Modell: 1650002908Kryssref: 32NG69
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
4 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishV Belegg
Liste nummer16500
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde160mm
Tonehøyde3.00mm
Grense for pitchdiameterD8
Shank Dia.19.30mm
StørrelseM24
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde52mm
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3398
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1650000108 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 x 0.50 mm V Coating | AG2XRX 32NG41 1650000108Metrisk Grov355mm0.50mmD33.58mmM318mm528NOK
OSG 1650000208 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 4 x 0.50 mm V -belegg | AG2XRY 32NG42 1650000208Metrisk fin363mm0.50mmD34.10mmM421mm437NOK
OSG 1650000308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4 x 0.70mm V Coating | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metrisk Grov363mm0.70mmD44.10mmM421mm493NOK
OSG 1650000408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5 x 0.50 mm V Coating | AG2XTA 32NG44 1650000408Metrisk fin369mm0.50mmD35.00mmM525mm537NOK
OSG 1650000508 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 5 x 0.80 mm V -belegg | AG2XTB 32NG45 1650000508Metrisk Grov369mm0.80mmD45.00mmM525mm511NOK
OSG 1650000608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 0.50 mm V Coating | AG2XTC 32NG46 1650000608Metrisk fin380mm0.50mmD36.40mmM630mm542NOK
OSG 1650000708 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 6 x 0.75 mm V -belegg | AG2XTD 32NG47 1650000708Metrisk fin380mm0.75mmD46.40mmM630mm509NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1650002908 Spiralfløytekran Modifisert bunn 24 x 3.00 mm V-belegg
4 267 NOK / enhet