Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1650000208 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 4 x 0.50 mm V -belegg | AG2XRY 32NG42

OSG 1650000208 Spiralfløytekran Modifisert bunn 4 x 0.50 mm V-belegg

På lager
Vare: AG2XRY Modell: 1650000208Kryssref: 32NG42
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
437NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishV Belegg
Liste nummer16500
MaterialeVC-10
Antall fløyter3
Total lengde63mm
Tonehøyde0.50mm
Grense for pitchdiameterD3
Shank Dia.4.10mm
StørrelseM4
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde21mm
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode8207400000

Produktvarianter

ProduktModellGjengetypeAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Størrelsetråd LengdePris
OSG 1650000108 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 3 x 0.50 mm V Coating | AG2XRX 32NG41 1650000108Metrisk Grov355mm0.50mmD33.58mmM318mm528NOK
OSG 1650000308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 4 x 0.70mm V Coating | AG2XRZ 32NG43 1650000308Metrisk Grov363mm0.70mmD44.10mmM421mm493NOK
OSG 1650000408 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 5 x 0.50 mm V Coating | AG2XTA 32NG44 1650000408Metrisk fin369mm0.50mmD35.00mmM525mm537NOK
OSG 1650000508 Spiralfløtekran Modifisert nedfelling 5 x 0.80 mm V -belegg | AG2XTB 32NG45 1650000508Metrisk Grov369mm0.80mmD45.00mmM525mm511NOK
OSG 1650000608 Spiral Flute Tap Modified Bottoming 6 x 0.50 mm V Coating | AG2XTC 32NG46 1650000608Metrisk fin380mm0.50mmD36.40mmM630mm542NOK
OSG 1650000708 Spiralfløtekran Modifisert bottoming 6 x 0.75 mm V -belegg | AG2XTD 32NG47 1650000708Metrisk fin380mm0.75mmD46.40mmM630mm509NOK
OSG 1650000808 Spiralfløytekran Modifisert bunn 6 x 1.00 mm V-belegg | AG2XTE 32NG48 1650000808Metrisk Grov380mm1.00mmD56.50mmM630mm565NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1650000208 Spiralfløytekran Modifisert bunn 4 x 0.50 mm V-belegg
437NOK / enhet