Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M07090.120.0050 Socket Head Cap Screw Low Steel M12 x 1.75, 50mm Length, 50PK | AH7TYT 38CZ19

GRAINGER M07090.120.0050 Hylseskrue Lavt stål M12 x 1.75, 50 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AH7TYT Modell: M07090.120.0050Kryssreferanse: 38CZ19

Få tak i det Mai 20, mandag
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
721NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
Kjørestørrelse10mm
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hode Dia.18mm
Hodehøyde7mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde50ft.
Min. Strekkstyrke800 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Tråd Dia.M12
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde45mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3859
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)17.78

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M07090.120.0050 Hylseskrue Lavt stål M12 x 1.75, 50 mm lengde, 50 PK
721NOK /pakke