Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1105200308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98

OSG 1105200308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn

På lager
Vare: AG3NPR Modell: 1105200308Kryssreferanse: 33PC98
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
637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer11052
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde90mm
Tonehøyde1.00mm
Grense for pitchdiameterD5
Shank Dia.7.26mm
StørrelseM10
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde32mm
GjengetypeMetrisk fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1005200508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 inch x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "505NOK
OSG 1005201508 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tomme x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "936NOK
OSG 1005202908 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "1 773 NOK
OSG 1005600308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "492NOK
OSG 1105200208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metrisk Grov90mm1.25mmD56.00mm564NOK
OSG 1105600808 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05 110560080842mm110564Metrisk Grov86mm1.75mmD66.90mm916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1105200308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn
637NOK / enhet