Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE E-43ST ZD Holdering, utvendig dia. 7/16, 100Pk | AE3CQD 5CE19

ROTOR CLIP E-43ST ZD Holdering, utvendig dia. 7/16, 100pk

På lager
Vare: AE3CQD Modell: E-43ST ZDKryssref.: 5CE19
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
243NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakE Holdring
Clearance Dia. (Utgitt)0.710 "
Clearance Dia. Gratis OD0.687 "
FinishGul sink
Passer til Groove Depth0.015 "
Passer til Groove Dia.0.343 "
Passer til sporbredde0.039 "
For aksel Dia.7 / 16 "
Gratis ID0.337 "
Gratis OD0.687 "
Groove Dia. Toleranse+0.003 "
Groove Width Toleranse+0.003 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-52
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP E-43ST ZD Holdering, utvendig dia. 7/16, 100pk
243NOK /pakke