Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005200508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 inch x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77

OSG 1005200508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tommer x 18 Ticn

På lager
Vare: AG3NNZ Modell: 1005200508Kryssreferanse: 33PC77
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
505NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10052
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde3 35 / 64 "
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH5
Shank Dia.0.238 "
Størrelse5 / 16 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.125 "
GjengetypeUNC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1005201508 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tomme x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "936NOK
OSG 1005202908 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "1 773 NOK
OSG 1005600308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86 10056003081"100564UNF2.5 "28H30.191 "492NOK
OSG 1105200208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metrisk Grov90mm1.25mmD56.00mm564NOK
OSG 1105200308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metrisk fin90mm1.00mmD57.26mm637NOK
OSG 1105600808 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05 110560080842mm110564Metrisk Grov86mm1.75mmD66.90mm916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005200508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 tommer x 18 Ticn
505NOK / enhet