Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 1005600308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 inch x 28 Ticn | AG3NPD 33PC86

OSG 1005600308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tommer x 28 Ticn

På lager
Vare: AG3NPD Modell: 1005600308Kryssreferanse: 33PC86

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

492NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett fløytekran
FinishTiCN
Liste nummer10056
MaterialeVC-10
Antall fløyter4
Total lengde2.5 "
Tonehøyde28
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.191 "
Størrelse1 / 4 "
Trykk på StilBunn
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207406000

Produktvarianter

ProduktModelltråd LengdeListe nummerAntall fløyterGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterShank Dia.Pris
OSG 1005200508 Straight Flute Tap Bottoming 5/16 inch x 18 Ticn | AG3NNZ 33PC77 10052005081.125 "100524UNC3 35 / 64 "18H50.238 "505NOK
OSG 1005201508 Straight Flute Tap Bottoming 1/2 tomme x 13 Ticn | AG3NPA 33PC78 10052015081 21 / 32 "100524UNC4 21 / 64 "13H50.275 "936NOK
OSG 1005202908 Straight Flute Tap Bottoming 3/4 inch x 16 Ticn | AG3NPB 33PC79 10052029082"100525UNF4 21 / 64 "16H50.442 "1 773 NOK
OSG 1105200208 Straight Flute Tap Bottoming 8 x 1.25mm Ticn | AG3NPQ 33PC97 110520020829mm110524Metrisk Grov90mm1.25mmD56.00mm564NOK
OSG 1105200308 Straight Flute Tap Bottoming 10x1.00mm Ticn | AG3NPR 33PC98 110520030832mm110524Metrisk fin90mm1.00mmD57.26mm637NOK
OSG 1105600808 Straight Flute Tap Bottoming 12x1.75mm Ticn | AG3NPY 33PD05 110560080842mm110564Metrisk Grov86mm1.75mmD66.90mm916NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 1005600308 Straight Flute Tap Bottoming 1/4 tommer x 28 Ticn
492NOK / enhet