Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Stempel | AC2JTZ 2KRR1

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Stempel

På lager
Vare: AC2JTZ Modell: X-10GSKryssreferanse: 2KRR1
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
368NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde0.56 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter10A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.007 "
Høyde0.84 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.035 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke18.00 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.06 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorSlank fjærstempel
Spenningsverdier125 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellOver reiseAktuatorlengdeKarakterSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reiseMaks. ForreisePris
OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.002 "0.016 "294NOK
OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.Skru125/250/480 VAC0.002 "0.075 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Stempel
368NOK / enhet