Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel | AC2JTB 2KRL4

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel

På lager
Vare: AC2JTB Modell: Z-15GS55Kryssreferanse: 2KRL4

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
294NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde0.54 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Dybde0.69 "
Differensiell reise0.002 "
Høyde0.84 "
Housing MaterialFenol
Lengde1.94 "
Maks. Forreise0.016 "
Monteringsdimensjon1 "sentre
Driftsstyrke8.83 til 12.36 oz.
Driftstemp. Område-13 grader til 176 grader F
Over reise0.063 "
Slipp kraft4.02 oz.
TerminaltypeLoddetinn
Type aktuatorSlank fjærstempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellOver reiseAktuatorlengdeKarakterSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reiseMaks. ForreisePris
OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Stempel | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Loddetinn125 VDC0.007 "0.035 "368NOK
OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel | AD3AHT 3XG52 Z-15GS55-B7-K0.063 "1.03 "15A4.00 oz.Skru125/250/480 VAC0.002 "0.075 "410NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel
294NOK / enhet