Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel | AD3AHT 3XG52

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel

På lager
Vare: AD3AHT Modell: Z-15GS55-B7-KKryssreferanse: 3XG52
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
410NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap-bryter
Aktuatorlengde1.03 "
Kontakt skjemaSPDT
Karakter15A
Differensiell reise0.002 "
Housing MaterialFenol
Maks. Forreise0.075 "
Monteringsdimensjon1.03 "sentre
Driftsstyrke19.1 oz.
Driftstemp. Område-25 grader til 80 grader C
Over reise0.063 "
Slipp kraft4.00 oz.
TerminaltypeSkru
Type aktuatorSlank fjærstempel
Spenningsverdier125/250/480 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8536509040
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellOver reiseAktuatorlengdeKarakterSlipp kraftTerminaltypeSpenningsverdierDifferensiell reiseMaks. ForreisePris
OMRON Z-15GS55 Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel | AC2JTB 2KRL4 Z-15GS550.063 "0.54 "15A4.02 oz.Loddetinn125/250/480 VAC0.002 "0.016 "294NOK
OMRON X-10GS Snap Switch 10a Spdt Slim Spring Stempel | AC2JTZ 2KRR1 X-10GS0.06 "0.56 "10A4.02 oz.Loddetinn125 VDC0.007 "0.035 "368NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON Z-15GS55-B7-K Snap Switch 15a Spdt Slim Spring Stempel
410NOK / enhet