VICKERS 421AK01014B Stempelpumpe 4.88 Cubic In./rev 44 Gpm | AB4ZNU 20V861

VICKERS 421AK01014B Stempelpumpe 4.88 kubikkinngang/omdreininger 44 Gpm

På lager
Vare: AB4ZNU Modell: 421AK01014BKryssreferanse: 20V861

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelpumpe med åpen krets
Forskyvning4.88 kubikk. in./rev
Strømningshastighet44 gpm
Innløpsport2 "CD 61 Flens
Maks. Kontinuerlig PSI3000
Maks. Intermitterende trykk3335
Maks. Makt82.7 HP
Maks. RPM3600
Min. RPM600
Monter2_1_4 Bolt SAE_C
Outlet Port1 "CD 61 Flens
HavneplasseringBak
Akseltetningpolyacrylater
Akselstørrelse12/24 Spline

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
Skipets høyde (cm)40.13
Skipets lengde (cm)33.27
Skipets bredde (cm)31.5
HS kode8413309090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrolltype (trykkstrømskompensator med nr. 4 SAE O-ringbelastningssensorport)
    • Strømningskompensatorinnstilling (180-220 lbf / sq. In.)
    • Trykkompensatorinnstilling (3000-3100 lbf / sq. In.)
    • Akslerotasjon (høyre)
    • Spesielle funksjoner: Stille pumpe og kompakt design

Produktvarianter

ProduktModellPris
VICKERS 421AK01110B Stempelpumpe 4.88 Cubic In./rev 44 Gpm | AB4ZNR 20V859 421AK01110B40 646 NOK
VICKERS 421AK01111B Stempelpumpe 4.88 Cubic In./rev 44 Gpm | AB4ZNT 20V860 421AK01111B46 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICKERS 421AK01014B Stempelpumpe 4.88 kubikkinngang/omdreininger 44 Gpm
46 975 NOK / enhet