Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON LY2-AC220/240 Relé 8-pins Dpdt 10a 240vac | AC3XBM 2XC00

OMRON LY2-AC220/240 Relé 8-pin Dpdt 10a 240vac

På lager
Vare: AC3XBM Modell: LY2-AC220/240Kryssreferanse: 2XC00
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
176NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering1.1
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Kontaktvurdering10A @ 120VAC / 24VDC
Hz60
MonteringPanel
Pins8
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PTF08A-E
StikkontaktkodeD
StatusindikatorNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8536490075
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Relé 5-polet Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Trykt kretskortSquare0.95HåndbokMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT319NOK
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Trykt kretskortSquare0.98HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT291NOK
OMRON MJN2C-N-AC240 Relé 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PanelSquare1.78HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDT553NOK
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Relé 8-polet Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Firkantet stikkontaktSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT179NOK
OMRON LY3N-AC240 Relé 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Firkantet stikkontaktSquare1.6 til 211HåndbokMfr. Nr. PTF11A103PDT289NOK
OMRON MJN3C-N-AC240 Relé 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanelSquare211HåndbokMfr. Nr. PTF11PC103PDT448NOK
OMRON MY3N-AC220/240 Relé 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7 MY3N-AC220 / 240Stikkontakt eller loddeterminalSquare0.9 til 1.111HåndbokMfr. Nr. PYF11A53PDT258NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON LY2-AC220/240 Relé 8-pin Dpdt 10a 240vac
176NOK / enhet