Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OMRON MY3N-AC220/240 Relé 11pin 3pdt 5a 240vac | AB4HWJ 1YCT7

OMRON MY3N-AC220/240 relé 11pin 3pdt 5a 240vac

På lager
Vare: AB4HWJ Modell: MY3N-AC220/240Kryssreferanse: 1YCT7

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRelay
Base TypeSquare
Spole VA-vurdering0.9 til 1.1
Spole volt240 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)5
Kontakt skjema3PDT
KontaktmaterialeSølv nikkel
Kontaktvurdering5A @ 250VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringStikkontakt eller loddeterminal
Pins11
Trykk for å testeHåndbok
SocketMfr. Nr. PYF11A
StikkontaktkodeE
StatusindikatorLED

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536490080
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMonteringBase TypeSpole VA-vurderingPinsTrykk for å testeSocketKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaPris
OMRON G2R-1-SN-AC240 (S) Relé 5-polet Spdt 10a 240vac | AB4HUP 1YCL2 G2R-1-SN-AC240 (S)Trykt kretskortSquare0.95HåndbokMfr. Nr. P2RF-05-E10SPDT319NOK
OMRON G2R-2-SN-AC240 (S) Relé 8-pin Dpdt 5a 240vac | AB4HVF 1YCN8 G2R-2-SN-AC240 (S)Trykt kretskortSquare0.98HåndbokMfr. Nr. P2RF-08-E5DPDT291NOK
OMRON MJN2C-N-AC240 Relé 8-pin Dpdt 10a 240vac | AB4HVN 1YCP6 MJN2C-N-AC240PanelSquare1.78HåndbokMfr. Nr. PTF11PC10DPDT553NOK
OMRON MY2N-AC220 / 240 (S) Relé 8-polet Dpdt 10a 240vac | AB4HVU 1YCR2 MY2N-AC220 / 240 (S)Firkantet stikkontaktSquare0.9 til 1.18HåndbokMfr. Nr. PYF08A-E10DPDT179NOK
OMRON LY3N-AC240 Relé 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HVZ 1YCR7 LY3N-AC240Firkantet stikkontaktSquare1.6 til 211HåndbokMfr. Nr. PTF11A103PDT289NOK
OMRON MJN3C-N-AC240 Relé 11pin 3pdt 10a 240vac | AB4HWD 1YCT2 MJN3C-N-AC240PanelSquare211HåndbokMfr. Nr. PTF11PC103PDT448NOK
OMRON LY4N-AC240 Relé 14pin 4pdt 10a 240vac | AB4HWM 1YCU1 LY4N-AC240Firkantet stikkontaktSquare1.95 til 2.514HåndbokMfr. Nr. PTF14A-E, PTF14A104PDT358NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMRON MY3N-AC220/240 relé 11pin 3pdt 5a 240vac
258NOK / enhet