Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 90401 Ammoniakkrørmerker Cd 3 til 5in | AF4YKT 9PXU5

BRADY 90401 Ammoniakkrørmerker Cd 3 til 5 tommer

På lager
Vare: AF4YKT Modell: 90401Kryssreferanse: 9PXU5
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
82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3 til 5 "
Høyde2.25 "
IIAR ForkortelseCD
ForklaringsfargeSvart, hvit, oransje, rød
MaterialeSelvklebende vinyl
Fysisk tilstandFlytende
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknivå (høy)

Produktvarianter

ProduktModellIIAR ForkortelseForklaringsfargePris
BRADY 90404 Ammoniakkrørmarkør Hg 3 til 5 tommer | AE9TFL 6M760 90404HGSvart, hvit, himmelblå, rød79NOK
BRADY 90412 Ammoniakrørmarkør Lic 3 til 5in | AF3RYV 8CNP4 90412LICSvart, hvit, oransje, rød86NOK
BRADY 90402 Ammoniakkrørmarkør DC 3 til 5 tommer | AF3TPW 8CVN6 90402DCSvart, hvit, oransje, rød90NOK
BRADY 90418 Ammoniakkrørmarkør Tsr 3 til 5in | AF3TPX 8CVN7 90418TSRSvart, hvit, oransje, himmelblå, rød81NOK
BRADY 90419 Ammoniakrørmarkør Tss 3 To 5in | AF3TPY 8CVN8 90419TSSSvart, hvit, oransje, rød83NOK
BRADY 90460 Ammoniakkrørmarkør Iiar 3 til 5in | AF3TPZ 8CVN9 90460(Blank)Svart, hvit, oransje, rød86NOK
BRADY 90417 Ammoniakkrørmarkør Rv 3 til 5in | AF4EFQ 8TNV0 90417RVSvart, hvit, himmelblå, rød120NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 90401 Ammoniakkrørmerker Cd 3 til 5 tommer
82NOK / enhet