MAIN FILTER INC. Hydrauliske filtre, trådnett, 50 mikron


filtre
Filtrer media: Wire Mesh , Filtervurdering: 50 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: god , mikron: 50 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F.
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydePris (eks. mva)
A
MF0238358
1.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "1 250 NOK
RFQ
A
MF0617547
1.79 "-3.23 "3.23 "---8.011 250 NOK
RFQ
B
MF0358998
2.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "1 307 NOK
RFQ
B
MF0503311
2.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "1 307 NOK
RFQ
B
MF0613723
2.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "1 307 NOK
RFQ
C
MF0613726
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tommer8.981 459 NOK
RFQ
C
MF0008263
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tommer8.981 459 NOK
RFQ
C
MF0066273
2.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tommer8.981 459 NOK
RFQ
D
MF0066297
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tommer6.496 "396NOK
RFQ
D
MF0094164
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tommer6.496 "396NOK
RFQ
D
MF0223111
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tommer6.496 "396NOK
RFQ
D
MF0613754
2.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tommer6.496 "396NOK
RFQ
E
MF0581893
2.835 "-4.528 "4.528 "---7.8745 056 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?