HOVEDFILTER INC. MF0066297 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CF7CNH WT1283

HOVEDFILTER INC. MF0066297 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde

Vare: CF7CNH Modell: MF0066297Kryssreferanse: WT1283 '
396NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID2.409 "
Bunn OD2.874 "
Skjul trykk72
Sprekktrykk72 PSI
Filter MediaWire Mesh
Filterstørrelse161 kvm Tommer
FlowUtsiden inn
StrømretningUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
Høyde6.496 "
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron50
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
Topp ID2.409 "
Topp OD2.874 "

Produktdetaljer:

    • Repalement FILTREC WT1283

Produktvarianter

ProduktModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelseHøydePris
HOVEDFILTER INC. MF0008263 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde | CF6RPN MF00082632.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tommer8.981 459 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0066273 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 8.98 tommers høyde | CF7CMU WT1075 MF00662732.99 "2.99 "4.29 "4.29 "-145 PSI402 kvm Tommer8.981 459 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0094164 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CF7DZK 922973 MF00941642.409 "2.409 "2.874 "2.874 "-72 PSI161 kvm Tommer6.496 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0223111 Hydraulisk filter for utveksling, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde | CF7RQM P171245 MF02231112.409 "2.409 "2.874 "2.874 "7272 PSI161 kvm Tommer6.496 "396NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0238358 Hydraulikkfilter, trådnett, 50 mikron, Viton-tetning, 8.01 tommers høyde | CF7TPQ MF02383581.79 "-3.23 "3.23 "---8.01 "1 250 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0358998 Hydraulisk filter for bytte, trådnett, 50 mikron, Buna-tetning, 7.87 tommers høyde | CF8MZX WT1068 MF03589982.2 "-5.12 "5.12 "-75 PSI-7.87 "1 307 NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0503311 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, Buna-forsegling, 7.87 tommers høyde | CG2GWD B20075L MF05033112.2 "-5.12 "5.12 "7575 PSI-7.87 "1 307 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0066297 Hydraulisk filter, trådnett, 50 mikron, tetning, 6.496 tommers høyde
396NOK / enhet