Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS BK6212 FHPBoredtosize V-Belt Sheave, Cast Iron, 4L Type Belt, 2.375 inch Hub Dia. | BA2MHW

TB WOODS BK6212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 4L type belte, 2.375 tommers navdiameter.

På lager
Vare: BA2MHW Modell: BK6212

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

817NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
Beltype4L
BoringstypeKan bearbeides
Bore-til-størrelse Bore Dia.1 / 2 "
Datodiameter5.6 "
Dimensjon E0.44 "
Dimensjon L1.19 "
Ansiktsbredde0.88 "
Nav Dia.2 3 / 8 "
Treghet WR0.08 lbs.-sq. ft.
Inne i Dia.5 9 / 20 "
MaterialeCast Iron
Maks. RPM4210 RPM
Antall spor1
Utenfor Dia.5.95 "
Total lengde1.3125 "
Pitch Dia.6.01 "
RPM høy4,210RPM
Vekt3.1 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395

Produktvarianter

ProduktModellAnlegg4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.DatodiameterDimensjon EAnsiktsbreddePasser til Shaft Dia.Nav Dia.Pris
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTW 14A165 AK3212web3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3258 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTX 14A166 AK3258web3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3234 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTY 14A167 AK3234web3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK3278 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiam. | AA6HTZ 14A168 AK3278web3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK321 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 1.6875 tommers navdiameter. | AA6HUA 14A169 AK321web3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "312NOK
TB WOODS AK1041 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "1 230 NOK
TB WOODS AK10434 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 3L type belte, 2.5 tommers navdiam. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Væpne10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "1 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS BK6212 FHPBoredtosize kileremskive, støpejern, 4L type belte, 2.375 tommers navdiameter.
817NOK / enhet