OMNITEC OA2000V luftmaskin negativ | AC2VXZ 2NJ23

OMNITEC OA2000V luftmaskin negativ

På lager
Vare: AC2VXZ Modell: OA2000VKryssref: 2NJ23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

33 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA negativ luftmaskin
Luftstrøm med HEPA-filter300 til 1900 cfm
amps9
AnleggPolert aluminium
desibel70
Utslipp Dia.12 "
FiltreringHEPA
Høyde29 "
HP3/4
Lengde34 "
MotorVariabel hastighet termisk beskyttet
Netto Vekt110 lb.
Spenning115
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)83.82
Skipets lengde (cm)97.79
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftstrøm uten HEPA-filter (250 til 2000 cfm)
    • Hovedfilterstørrelse (24 "x 18" x 12 ")
    • Forfilterstørrelse (26 "x 20" x 2 ")
    • Forfilter Type (Polypad)
    • Vakuummåler (0 til 5 "WC)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeHPLengdeNetto VektBreddePris
OMNITEC OA600V luftmaskin negativ | AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 lb.14 "26 260 NOK
OMNITEC OA1000V luftmaskin negativ | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb.18 "29 561 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMNITEC OA2000V luftmaskin negativ
33 853 NOK / enhet