OMNITEC OA600V luftmaskin negativ | AC2VXW 2NJ19

OMNITEC OA600V luftmaskin negativ

På lager
Vare: AC2VXW Modell: OA600VKryssref: 2NJ19

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA negativ luftmaskin
Luftstrøm med HEPA-filter150 til 550 cfm
amps3.5
AnleggPolert aluminium
desibel65
Utslipp Dia.8"
FiltreringHEPA
Høyde16 "
HP1/4
Lengde30.5 "
MotorVariabel hastighet termisk beskyttet
Netto Vekt55 lb.
Spenning115
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.02
Skipets høyde (cm)59.18
Skipets lengde (cm)89.66
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftstrøm uten HEPA-filter (100 til 600 cfm)
    • Hovedfilterstørrelse (12 "x 12" x 11-1 / 2 ")
    • Forfilterstørrelse (13.5 "x 13.5" x 2 ")
    • Forfilter Type (Polypad)
    • Vakuummåler (0 til 3 "WC)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeHPLengdeNetto VektBreddePris
OMNITEC OA1000V luftmaskin negativ | AC2VXY 2NJ21 OA1000V5.821 "1/232 "75 lb.18 "32 845 NOK
OMNITEC OA2000V luftmaskin negativ | AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 lb.20 "33 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMNITEC OA600V luftmaskin negativ
26 260 NOK / enhet