OMNITEC OA1000V luftmaskin negativ | AC2VXY 2NJ21

OMNITEC OA1000V luftmaskin negativ

På lager
Vare: AC2VXY Modell: OA1000VKryssref: 2NJ21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHEPA negativ luftmaskin
Luftstrøm med HEPA-filter300 til 950 cfm
amps5.8
AnleggPolert aluminium
desibel67
Utslipp Dia.10 "
FiltreringHEPA
Høyde21 "
HP1/2
Lengde32 "
MotorVariabel hastighet termisk beskyttet
Netto Vekt75 lb.
Spenning115
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.01
Skipets høyde (cm)65.79
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)55.12
HS kode8421398015
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Luftstrøm uten HEPA-filter (250 til 1500 cfm)
    • Hovedfilterstørrelse (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Forfilterstørrelse (17.5 "x 17.5" x 2 ")
    • Forfilter Type (Polypad)
    • Vakuummåler (0 til 5 "WC)

Produktvarianter

ProduktModellampsHøydeHPLengdeNetto VektBreddePris
OMNITEC OA600V luftmaskin negativ | AC2VXW 2NJ19 OA600V3.516 "1/430.5 "55 lb.14 "26 260 NOK
OMNITEC OA2000V luftmaskin negativ | AC2VXZ 2NJ23 OA2000V929 "3/434 "110 lb.20 "33 853 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMNITEC OA1000V luftmaskin negativ
32 845 NOK / enhet