Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U22281.087.0001 Sekskantmutter Grade 2H 7/8-9, 5PK | AA4JTD 12P580

APPROVED VENDOR U22281.087.0001 sekskantmutter klasse 2H 7/8-9, 5PK

På lager
Vare: AA4JTD Modell: U22281.087.0001Kryssreferanse: 12P580
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
97NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishVarmgalvanisert
Klasse2H
Høyde55 / 64 "
MaterialeLavkullstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Eiendomsklasse2H
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6314
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318160085
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U22281.087.0001 sekskantmutter klasse 2H 7/8-9, 5PK
97NOK /pakke