Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORGREN M01670618 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FBM 1LRD3

NORGREN M01670618 Swivel Tee Adapter Push Inch - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB2FBM Modell: M01670618Kryssreferanse: 1LRD3
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
1 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingbar T -skjorte
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPolybutylen
FARGEHvit
TilkoblingstypeRør x MNPT
Hex størrelse14mm
Maks. Press150 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område32 grader til 140 grader F
Tube Size6mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelseTube SizePris
NORGREN M02670403 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FCE 1LRF8 M026704038mm3mm4mm998NOK
NORGREN M02670405 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FCF 1LRF9 M026704058mm5mm4mm998NOK
NORGREN M02670605 Swivel Tee Adapter Push Inch - Pakke med 10 | AB2FCG 1LRG2 M026706058mm5mm6mm1 195 NOK
NORGREN M24670110 Swivel Tee Push Inch Tube 1/8 inch - Pakke med 10 | AB2FEQ 1LRU5 M246701105 / 16 "10-321 / 8 "717NOK
NORGREN M24670118 Swivel Tee Push Inch Tube 1/8 Inch - Pakke med 10 | AB2FER 1LRU7 M246701187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "610NOK
NORGREN M24670218 Swivel Tee Push Inch Tube 5/32 inch - Pakke med 10 | AB2FEU 1LRV1 M246702187 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "728NOK
NORGREN M24670410 Swivel Tee Push Inch Tube 1/4 Inch - Pakke med 10 | AB2FEV 1LRV2 M246704105 / 16 "10-321 / 4 "778NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN M01670618 Swivel Tee Adapter Push Inch - pakke med 10 stk
1 009 NOK / enhet