NORGREN 2316-29 O-Ring | CT4DNQ 22YW11

NORGREN 2316-29 O-Ring

Vare: CT4DNQ Modell: 2316-29Kryssreferanse: 22YW11
3NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NORGREN 2318-32 O-Ring | CT4DNM 22YZ36 2318-328NOK
NORGREN 2315-26 O-Ring | CT4DNN 22YW74 2315-265NOK
NORGREN 2319-01 O-Ring | CT4DNP 22YX39 2319-012NOK
NORGREN 2306-36 O-Ring | CT4DNR 22YN89 2306-366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORGREN 2316-29 O-Ring
3NOK / enhet