Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U607LT 5/8 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber | AE4YLT 5P088

NIBCO U607LT 5/8 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber

På lager
Vare: AE4YLT Modell: U607LT 5/8Kryssreferanse: 5P088

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, lang radius
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press631 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.3 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO U6072LT 1/4 albue 90 lang radius 1/4 tomme 3/8 tommer | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "75NOK
NIBCO U6072LT 1/2 albue 90 lang radius 1/2 tomme 5/8 tommer | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "82NOK
NIBCO U6072LT 5/8 albue 90 lang radius 5/8 tommer 3/4 tommer | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "116NOK
NIBCO U6072LT 3/4 albue 90 lang radius 3/4 tomme 7/8 tommer | AE4YLG 5P076 U6072LT 3/4FTG x C582 psi @ 100 grader F7 / 8 "3 / 4 "114NOK
NIBCO U6072LT 11/4 Albue 90 Lang Radius 1-1/4 In | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "229NOK
NIBCO U607LT 1/8 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "74NOK
NIBCO U607LT 1/4 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U607LT 5/8 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber
79NOK / enhet