Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO U6072LT 3/4 albue 90 lang radius 3/4 tomme 7/8 tommer | AE4YLG 5P076

NIBCO U6072LT 3/4 albue 90 lang radius 3/4 tomme 7/8 tommer

På lager
Vare: AE4YLG Modell: U6072LT 3/4Kryssreferanse: 5P076
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, lang radius
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeFTG x C
Maks. Press582 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.7 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO U6072LT 1/4 albue 90 lang radius 1/4 tomme 3/8 tommer | AE4YLD 5P072 U6072LT 1/4FTG x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "75NOK
NIBCO U6072LT 1/2 albue 90 lang radius 1/2 tomme 5/8 tommer | AE4YLE 5P074 U6072LT 1/2FTG x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "82NOK
NIBCO U6072LT 5/8 albue 90 lang radius 5/8 tommer 3/4 tommer | AE4YLF 5P075 U6072LT 5/8FTG x C631 psi @ 100 grader F3 / 4 "5 / 8 "116NOK
NIBCO U6072LT 11/4 Albue 90 Lang Radius 1-1/4 In | AE4YLH 5P078 U6072LT 11/4FTG x C439 psi @ 100 grader F1.375 "1.25 "229NOK
NIBCO U607LT 1/8 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber | AE4YLN 5P083 U607LT 1/8C x C912 psi @ 100 grader F1 / 4 "1 / 8 "74NOK
NIBCO U607LT 1/4 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber | AE4YLP 5P084 U607LT 1/4C x C912 psi @ 100 grader F3 / 8 "1 / 4 "61NOK
NIBCO U607LT 5/16 Albue 90 Lang Radius Wrot Kobber | AE4YLQ 5P085 U607LT 5/16C x C779 psi @ 100 grader F5 / 16 "5 / 16 "77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO U6072LT 3/4 albue 90 lang radius 3/4 tomme 7/8 tommer
114NOK / enhet