Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 960 11/2 Dwv 60 Albue Wrot Kobber 1-5/8 5 Psi | AC8FRA 39R673

NIBCO 960 11/2 Dwv 60 Albue Wrot Kobber 1-5/8 5 Psi

På lager
Vare: AC8FRA Modell: 960 11/2Kryssref.: 39R673

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV albue, 60 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x C
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 960 11/2 Dwv 60 Albue Wrot Kobber 1-5/8 5 Psi
232NOK / enhet