Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 1-1/4 In | AC8FRC 39R675

NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 1-1/4 In

På lager
Vare: AC8FRC Modell: 9062 11/4Kryssref.: 39R675

Få tak i det Mai 20, mandag
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
200NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV albue, 45 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FTG
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.1.375 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 1-5/8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C1.625 "1.5 "106NOK
NIBCO 906 2 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 2-1/8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906C x C2.125 "2"299NOK
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C1.375 "1.25 "126NOK
NIBCO 906 3 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 3-1/8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906C x C3.125 "3"475NOK
NIBCO 9062 3 Dwv 45 Albue Wrot Coper 3 Tommer 3-1/8 In | AC8FUF 39R725 9062C x FTG3.125 "3"590NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Elbow Wrot Copper 1-1/4 In
200NOK / enhet