Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 9062 3 Dwv 45 Albue Wrot Coper 3 Tommer 3-1/8 In | AC8FUF 39R725

NIBCO 9062 3 Dwv 45 Albue Wrot Coper 3 Tommer 3-1/8 Tommer

På lager
Vare: AC8FUF Modell: 9062 3Kryssref.: 39R725
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
590NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV albue, 45 grader
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x FTG
Maks. Press5 psi
Utenfor Dia.3.125 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeUtenfor Dia.Tube SizePris
NIBCO 906 11/2 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 1-5/8 5 Psi | AC8FJA 39R510 906 11 / 2C x C1.625 "1.5 "106NOK
NIBCO 906 2 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 2-1/8 5 Psi | AC8FJH 39R517 906C x C2.125 "2"299NOK
NIBCO 906 11/4 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 1-3/8 5 Psi | AC8FNY 39R624 906 11 / 4C x C1.375 "1.25 "126NOK
NIBCO 9062 11/4 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 1-1/4 In | AC8FRC 39R675 9062 11 / 4C x FTG1.375 "1.25 "200NOK
NIBCO 906 3 Dwv 45 Albue Wrot Kobber 3-1/8 5 Psi | AC8FRQ 39R687 906C x C3.125 "3"475NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 9062 3 Dwv 45 Albue Wrot Coper 3 Tommer 3-1/8 Tommer
590NOK / enhet