Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 802F 11/4 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt | AC6WKH 36N542

NIBCO 802F 11/4 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt

På lager
Vare: AC6WKH Modell: 802F 11/4Kryssref: 36N542

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV gjenget stykke
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press466 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1-3/8" x 1-1/4"
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 802F 11/2 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt | AC6WKJ 36N543 802F 11/2395 psi @ 200 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 802F 11/4 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt
251NOK / enhet