Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 802F 11/2 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt | AC6WKJ 36N543

NIBCO 802F 11/2 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt

På lager
Vare: AC6WKJ Modell: 802F 11/2Kryssref: 36N543

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDWV gjenget stykke
Body MaterialStøpt bronse
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press395 psi @ 200 grader F
Utenfor Dia.1-5/8" x 1-1/2"
Rørstørrelse1.5 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 802F 11/4 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt | AC6WKH 36N542 802F 11/4466 psi @ 200 grader F1-3/8" x 1-1/4"1.25 "1.25 "251NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 802F 11/2 Dwv Gjengestykke Støpt bronse C x Mnpt
221NOK / enhet