Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 70735LF-12 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AE3NJP 5EFW3

NIBCO 70735LF-12 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse

På lager
Vare: AE3NJP Modell: 70735LF-12Kryssreferanse: 5EFW3
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
198NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Ear Albue, 90 Degrees
Body MaterialLavstøpt støpt bronse
TilkoblingstypeC x FNPT
Maks. Press577 psi
Utenfor Dia.5 / 8 "x 1 / 2"
Rørstørrelse1 / 2 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7412200085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 70735 1 Drop Ear Albue 90 Cast Bronse C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735Støpt bronseC x FNPT395 psi @ 200 grader F1.125 "1"-20 grader til 400 grader F1"543NOK
NIBCO U70735 1/2 Drop Ear Albue 90 Cast Copper C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1/2Støpt kobberC x FNPT722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "124NOK
NIBCO C7075 1/2 Drop Ear Albue 90 Støpt kobber C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1/2Støpt kobberC x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "--20 grader til 400 grader F1 / 2 "100NOK
NIBCO 70735LF-34 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "243NOK
NIBCO 70735RLF-3412 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "448NOK
NIBCO 70735LF-1 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AJ2HUF 5GEV4 70735LF-1-C x FNPT395 psi1-1 / 8 "x 1"1"-20 grader til 200 grader F1"733NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 70735LF-12 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse
198NOK / enhet