Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 70735LF-1 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AJ2HUF 5GEV4

NIBCO 70735LF-1 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse

På lager
Vare: AJ2HUF Modell: 70735LF-1Kryssreferanse: 5GEV4
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop Ear Albue, 90 Degrees
TilkoblingstypeC x FNPT
MaterialeLavstøpt støpt bronse
Maks. Press395 psi
Utenfor Dia.1-1 / 8 "x 1"
Rørstørrelse1"
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Tube Size1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2182
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)4.27
Skipets bredde (cm)4.45
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
NIBCO 70735 1 Drop Ear Albue 90 Cast Bronse C x Fnpt | AC6WHQ 36N503 70735Støpt bronseC x FNPT395 psi @ 200 grader F1.125 "1"-20 grader til 400 grader F1"543NOK
NIBCO 70735LF-12 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AE3NJP 5EFW3 70735LF-12Lavstøpt støpt bronseC x FNPT577 psi5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "198NOK
NIBCO U70735 1/2 Drop Ear Albue 90 Cast Copper C x Fnpt | AE4YPJ 5P154 U70735 1/2Støpt kobberC x FNPT722 psi @ 100 grader F5 / 8 "1 / 2 "-20 grader til 400 grader F1 / 2 "124NOK
NIBCO C7075 1/2 Drop Ear Albue 90 Støpt kobber C x C | AE4YPN 5P158 C7075 1/2Støpt kobberC x C722 psi @ 100 grader F5 / 8 "--20 grader til 400 grader F1 / 2 "100NOK
NIBCO 70735LF-34 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AJ2HUD 5GEV2 70735LF-34-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "243NOK
NIBCO 70735RLF-3412 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse | AJ2HUE 5GEV3 70735RLF-3412-C x FNPT466 psi7 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "-20 grader til 200 grader F3 / 4 "448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 70735LF-1 Drop Ear Albue 90 Lav blystøpt bronse
733NOK / enhet