NY GRIS PLP219 Løsabsorberende 5 Lb Pk4 | AF9QZE 30RC96

NEW PIG PLP219 Løsabsorberende 5 Lb Pk4

På lager
Vare: AF9QZE Modell: PLP219Kryssreferanse: 30RC96

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLøs absorberende
FARGEGrå
sammensetning60% cellulose 40% kaolin
Containerstørrelse(4) 5 pund
container typeFlaske
Væsker absorbertUniversal / Vedlikehold
Volum absorbert pr. Kg.2-1 / 2 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.39
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)27.43
HS kode4706200000

Produktvarianter

ProduktModellFARGEContainerstørrelsecontainer typeVæsker absorbertVolum absorbert pr. Kg.Pris
NYTT PIG PLP201 Lite-dri Løsabsorberende 22 Lb | AF9QYZ 30RC91 PLP201Grå22 lb.poseUniversal / Vedlikehold8 gal.645NOK
NY GRIS PLP205 Løsabsorberende polypropylen 25 Lb. | AF9QZA 30RC92 PLP205Grå25 lb.poseUniversal / Vedlikehold16-1 / 2 gal.1 707 NOK
NY GRIS PLP213-1 Løsabsorberende cellulosekaolin | AF9QZB 30RC93 PLP213-1Grå40 lb.poseUniversal / Vedlikehold5 gal.411NOK
NY GRIS PLP216 Løsabsorberende maiskolbe 25 Lb. | AF9QZC 30RC94 PLP216Tan25 lb.poseUniversal / Vedlikehold12-1 / 2 gal.560NOK
NY GRIS PLP218 Lite-dri Løsabsorberende 5 Lb Pk8 | AF9QZD 30RC95 PLP218Grå5 lb.poseUniversal / Vedlikehold12 gal.1 480 NOK
NY GRIS PLP900-1 Sheen Clean løs absorberende 11 Lb | AF9QZF 30RC97 PLP900-1Hvit11 lb.poseUniversal / Vedlikehold8 gal.428NOK
NY GRIS PLP900-50 Sheen Clean Løs Absorberende 10 Lb Pk50 | AF9QZG 30RC98 PLP900-50Hvit10 lb.poseUniversal / Vedlikehold400 gal.19 305 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NEW PIG PLP219 Løsabsorberende 5 Lb Pk4
1 421 NOK / enhet