MULTIFAN V4D63K2M71100 Eksosvifte 230/460v 60 Hz 24 Tommer Dybde | AG2BPG 31EG81

MULTIFAN V4D63K2M71100 Eksosvifte 230/460v 60 Hz 24 Tommers dybde

På lager
Vare: AG2BPG Modell: V4D63K2M71100Kryssreferanse: 31EG81

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeForseglet, permanent smurt
CFM @ 0.000-inn. SP10700
CFM @ 0.050-inn. SP10240
CFM @ 0.125-inn. SP10050
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning6.1/3.5
Full belastning watt1750
Høyde30.5 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 F
Maks. Dybde30-3 / 4 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1680
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonNoen
Antall kniver4
Fase3
Propell Dia.24 "
Propellmaterialepolypropylen
Sq. Åpning kreves (in.)25-1/2
Termisk beskyttelseAuto
typenKorrosjonsbestandig, høy ytelse
Spenning230/460
Bredde568868 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakkert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.5
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Inntak beskyttelsesmateriale (stål)
    • Hastighetsregulator (ingen)

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMonteringsposisjonAntall kniverFasePropell Dia.Termisk beskyttelsePris
MULTIFAN 2E25-K-240V Eksosvifte 10 Tommer 240v | AB6DAY 21A077 2E25-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball1250Wall6110 "Automatisk14 219 NOK
MULTIFAN 2E30-K-240V Eksosvifte 12 Tommer 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball2200Wall6112 "Automatisk12 732 NOK
MULTIFAN 4E63-K-240V Eksosvifte 24 Tommer 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball10400Wall4124 "Automatisk25 531 NOK
MULTIFAN 4E25-K-120V Eksosvifte 10 Tommer 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball880Wall6110 "Automatisk11 782 NOK
MULTIFAN 6E63-K-120V Eksosvifte, 120 V, 24 tommer | AB6DBF 21A084 6E63-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball7250Wall5124 "Automatisk19 276 NOK
MULTIFAN 6E63-K-240V Eksosvifte 24 Tommer 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball7250Wall5124 "Automatisk17 560 NOK
MULTIFAN 4E30-K-120V Eksosvifte 12 Tommer 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball1375Wall6112 "Automatisk10 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN V4D63K2M71100 Eksosvifte 230/460v 60 Hz 24 Tommers dybde
20 541 NOK / enhet