MASTER LOCK Kombinasjons hengelåser


filtre
Kroppsfarge: Sølv , Kroppsdia.: 1 7 / 8 " , Nøkkeltype: Kombinasjon , Antall sifre: Tre tall , Antall nøkler: 1 , Sikkerhetsnivå: Generell sikkerhet , Sjakkeltype: Standard sjakkel , Form: Rund
StilModellSjakkel Dia.KroppshøydeBody MaterialSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeKroppsstilKroppens tykkelsePris (eks. mva)
A
1177
3 / 8 "1 15 / 16 "Messing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "477NOK
B
1175D
3 / 8 "1 15 / 16 "Messing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "416NOK
B
1175DLH
3 / 8 "1 15 / 16 "Messing2 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "474NOK
C
175LH
5 / 16 "-Messing2.25 "Herdet stål1"rektangulær15 / 16 "430NOK
D
179LH
5 / 16 "-Stål2.25 "Herdet stål1"rektangulær-209NOK
E
175
5 / 16 "-Messing1"Herdet stål1"Rund15 / 16 "347NOK
F
975DLHCOM
5 / 16 "-Messing2"Herdet stål1"rektangulær-390NOK
G
1525
9 / 32 "-Rustfritt stål-Herdet stål--3 / 4 "164NOK
RFQ
H
1502
9 / 32 "-Rustfritt stål3 / 4 "Herdet stål13 / 16 "Rund3 / 4 "140NOK
I
1502BLU
9 / 32 "-Rustfritt stål3 / 4 "Herdet stål13 / 16 "Rund3 / 4 "138NOK
J
1525BLU
9 / 32 "1 57 / 64 "Rustfritt stål-Herdet stål--3 / 4 "162NOK
RFQ

Kombinasjons hengelåser

Master Lock kombinasjonshengelåser er designet for å sikre oppbevaringsskap, verktøy og utstyr ved hjelp av patentert BlockGuard Anti-Shim-teknologi for å forhindre tyveri og hærverk. Disse enhetene kommer med en 3-nummers oppringingsmekanisme som tillater 10000 XNUMX mulige kombinasjonsinnstillinger og en unik automatisk krypteringsfunksjon som snurrer urskiven når låsen er åpen, og forhindrer dermed synligheten av tilgangskoden. De har en sjakkel i herdet stål som gir ekstra kuttmotstand og et dobbeltforsterket hylster i rustfritt stål for å tåle tøffe forhold. Velg fra et bredt utvalg av disse produktene tilgjengelig i svart og blå urskivefarger Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?