Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MASTER LOCK 1502BLU Kombinasjon hengelås senter blå / sølv | AH9AMC 39FD21

MASTER LOCK 1502BLU Kombinasjonshengelås Senter Blå/Sølv

På lager
Vare: AH9AMC Modell: 1502BLUKryssreferanse: 39FD21
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
138NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
Body MaterialRustfritt stål
KroppsstilRund
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.875 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Ring posisjonsentrum
TastekontrollNei
Nøkkel TypeKombinasjon
Antall ringer1
Antall pins0
Sjakkel Dia.9 / 32 "
Sjakkelhøyde3 / 4 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
Sjakkelbredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1588
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Høy sikkerhet: Ja
    • Kan tilbakestilles: Kan ikke tilbakestilles

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppshøydeBody MaterialSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeKroppsstilKroppens tykkelsePris
MASTER LOCK 1502 Kombinasjon hengelås senter svart / sølv | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Rustfritt stål3 / 4 "Herdet stål13 / 16 "Rund3 / 4 "140NOK
MASTER LOCK 179LH kombinasjonshengelås, 2-1/4 tommers sjakkelhøyde, sølv | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Stål2.25 "Herdet stål1"rektangulær-209NOK
MASTER LOCK 1175D kombinasjonshengelås, nullstillbar bunnskiveplassering, 1-1/16 tommers sjakkelhøyde | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Messing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "416NOK
MASTER LOCK 1175DLH Kombinasjonshengelås, tilbakestillbar bunnskiveplassering, 2-1/16 tommers sjakkelhøyde | CD2YQU 6MCR1 1175DLH3 / 8 "1 15 / 16 "Messing2 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "474NOK
MASTER LOCK 1177 kombinasjonshengelås, nullstillbar bunnskiveplassering, 1-1/16 tommers sjakkelhøyde | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Messing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "477NOK
MASTER LOCK 975DLHCOM kombinasjons hengelås, tilbakestillbar bunn-ring plassering, 2 tommers sjakkel høyde | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Messing2"Herdet stål1"rektangulær-390NOK
MASTER LOCK 175 kombinasjonshengelås, tilbakestillbar plassering på bunnen, 1 tommers sjakkelhøyde | CD3UWR 1U172 1755 / 16 "-Messing1"Herdet stål1"Rund15 / 16 "347NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 1502BLU Kombinasjonshengelås Senter Blå/Sølv
138NOK / enhet