MASTER LOCK 1525BLU kombinasjonshengelås, 9/32 tommers sjakkeldia., blå urskive, forkrommet | CH6HVW 483N13

MASTER LOCK 1525BLU kombinasjonshengelås, 9/32 tommers sjakkeldia., blå urskive, forkrommet

Vare: CH6HVW Modell: 1525BLUKryssref: 483N13
162NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkombinasjon Hengelås
KroppsfargeSølv
Kroppsdia.1 7 / 8 "
KroppsfinishForkrommet
Kroppshøyde1 57 / 64 "
Body MaterialRustfritt stål
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1 7 / 8 "
Dial FargeBlå
Ring posisjonFront
Antall sifreTre tall
SikkerhetsnivåGenerell sikkerhet
Sjakkel Dia.9 / 32 "
SjakkelmaterialeHerdet stål
SjakeltypeStandard sjakkel
FormRund
Vertikal klarering3 / 4 "
VærbestandigNei

Fraktinformation:

OpprinnelseslandMexico

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppshøydeBody MaterialSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakkelbreddeKroppsstilKroppens tykkelsePris
MASTER LOCK 1502 Kombinasjon hengelås senter svart / sølv | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-Rustfritt stål3 / 4 "Herdet stål13 / 16 "Rund3 / 4 "140NOK
MASTER LOCK 1502BLU Kombinasjon hengelås senter blå / sølv | AH9AMC 39FD21 1502BLU9 / 32 "-Rustfritt stål3 / 4 "Herdet stål13 / 16 "Rund3 / 4 "138NOK
MASTER LOCK 179LH kombinasjonshengelås, 2-1/4 tommers sjakkelhøyde, sølv | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-Stål2.25 "Herdet stål1"rektangulær-209NOK
MASTER LOCK 1175D kombinasjonshengelås, nullstillbar bunnskiveplassering, 1-1/16 tommers sjakkelhøyde | CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "Messing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "416NOK
MASTER LOCK 1175DLH Kombinasjonshengelås, tilbakestillbar bunnskiveplassering, 2-1/16 tommers sjakkelhøyde | CD2YQU 6MCR1 1175DLH3 / 8 "1 15 / 16 "Messing2 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "474NOK
MASTER LOCK 1177 kombinasjonshengelås, nullstillbar bunnskiveplassering, 1-1/16 tommers sjakkelhøyde | CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "Messing1 1 / 16 "Borkarbid15 / 16 "rektangulær1.25 "477NOK
MASTER LOCK 975DLHCOM kombinasjons hengelås, tilbakestillbar bunn-ring plassering, 2 tommers sjakkel høyde | CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-Messing2"Herdet stål1"rektangulær-390NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MASTER LOCK 1525BLU kombinasjonshengelås, 9/32 tommers sjakkeldia., blå urskive, forkrommet
162NOK / enhet