MULTIFAN 6E63-K-120V Eksosvifte, 120 V, 24 tommer | AB6DBF 21A084

MULTIFAN 6E63-K-120V avtrekksvifte, 120 V, 24 tommer

På lager
Vare: AB6DBF Modell: 6E63-K-120VKryssreferanse: 21A084

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakavtrekksvifte
Bearing TypeForseglet ball
CFM @ 0.000-inn. SP7250
CFM @ 0.050-inn. SP7040
CFM @ 0.125-inn. SP6265
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning5.9
Full belastning watt637
Høyde30.5 "
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.140 F
Maks. Dybde13-13 / 16 "
MotorhusHelt lukket Air-Over
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1050
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsposisjonWall
Antall kniver5
Fase1
Propell Dia.24 "
Propellmaterialepolypropylen
Sq. Åpning kreves (in.)26-1/2
Termisk beskyttelseAutomatisk
typenKorrosjonsbestandig, middels ytelse
Spenning120
Bredde30.5 "
Wire Guard ferdigSvart pulverlakk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.1075
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414519090
OpprinnelseslandNL

Produktdetaljer:

    • UL-listet, CSA-sertifisert eksos-/aksialvifte med variabel hastighet for boliger, kommersielle og industrielle applikasjoner
    • Har en ikke-brennbar motorhette, en vannavstøtende motor, permanent smurte kulelager og lydabsorberende, antivibrerende støpte aluminiumsstøtter, samt en korrosjonsbestandig venturiramme i glassfiber med høy effektivitet
    • Kan monteres både vannrett og loddrett

Produktvarianter

ProduktModellMotor TypeBearing TypeCFM @ 0.000-inn. SPMonteringsposisjonAntall kniverFasePropell Dia.Termisk beskyttelsePris
MULTIFAN 2E25-K-240V Eksosvifte 10 Tommer 240v | AB6DAY 21A077 2E25-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball1250Wall6110 "Automatisk14 219 NOK
MULTIFAN 2E30-K-240V Eksosvifte 12 Tommer 240v | AB6DAZ 21A078 2E30-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball2200Wall6112 "Automatisk12 732 NOK
MULTIFAN 4E63-K-240V Eksosvifte 24 Tommer 240v | AB6DBB 21A080 4E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball10400Wall4124 "Automatisk25 531 NOK
MULTIFAN 4E25-K-120V Eksosvifte 10 Tommer 120v | AB6DBC 21A081 4E25-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball880Wall6110 "Automatisk11 782 NOK
MULTIFAN 6E63-K-240V Eksosvifte 24 Tommer 240v | AB6DBG 21A085 6E63-K-240VPermanent delt kondensatorForseglet ball7250Wall5124 "Automatisk17 560 NOK
MULTIFAN 4E30-K-120V Eksosvifte 12 Tommer 120v | AB6DBJ 21A087 4E30-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball1375Wall6112 "Automatisk10 010 NOK
MULTIFAN 4E35-K-120V Eksosvifte 14 Tommer 120v | AB6DBK 21A088 4E35-K-120VPermanent delt kondensatorForseglet ball2160Wall6114 "Automatisk10 717 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN 6E63-K-120V avtrekksvifte, 120 V, 24 tommer
19 276 NOK / enhet