MULTIFAN C8E92K0M10238 Landbrukseksosvifte 240v 23/32 Hk | AG2EGK 31HM72

MULTIFAN C8E92K0M10238 Landbrukseksosvifte 240v 23/32 Hk

På lager
Vare: AG2EGK Modell: C8E92K0M10238Kryssreferanse: 31HM72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypeKule, permanent smurt og forseglet
CFM @ 0.000-inn. SP12,500
CFM @ 0.050-inn. SP11,900
CFM @ 0.100-inn. SP11,200
CFM @ 0.150-inn. SP10,460
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP17.1
Fan RPM815
Flensbredde2"
Ramme FinishGlatt polert
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning3.6
Høyde50.5 "
HP23/32
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Maks. Dybde50-1 / 2 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall816
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
Antall kniver3
Åpning kreves H (in.)45-1/4
Åpning kreves W (in.)45-1/4
Fase1
Propell Dia.36 "
Propellmaterialepolypropylen
typenHøy effektivitet
Venturi Dybde8-1 / 4 "
Spenning240
Watts730
Bredde568875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.5
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)137.16
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Cone Dia. (Inn.) (50-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPAntall kniverPropell Dia.WattsBreddeFan RPMPris
MULTIFAN C6363K1M10238 Landbrukseksosvifte 240v 21/32 Hk | AG2FCR 31HM68 C6363K1M10238108577007320524 "658568874 "108519 449 NOK
MULTIFAN C6363K0M10238 Landbruks eksosvifte 240v 21/32 Hk | AG2FCU 31HM70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "112517 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN C8E92K0M10238 Landbrukseksosvifte 240v 23/32 Hk
20 948 NOK / enhet