MULTIFAN C6363K1M10238 Landbrukseksosvifte 240v 21/32 Hk | AG2FCR 31HM68

MULTIFAN C6363K1M10238 Landbrukseksosvifte 240v 21/32 Hk

På lager
Vare: AG2FCR Modell: C6363K1M10238Kryssreferanse: 31HM68

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLandbruks eksosvifte
Bearing TypeKule, permanent smurt og forseglet
CFM @ 0.000-inn. SP7700
CFM @ 0.050-inn. SP7530
CFM @ 0.100-inn. SP7320
CFM @ 0.150-inn. SP7040
CFM / Watt @ 0.000-inn. SP11.7
Fan RPM1085
Flensbredde2"
Ramme FinishGlatt polert
RammematerialeGlassfiber
Forsterker med full belastning286
Høyde34.625 "
HP21/32
Hz60
Maks. Omgivelsestemp.104 Degrees
Maks. Dybde35-3 / 4 "
MotorhusHelt lukket luft over
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall1085
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringsstedWall
Antall kniver5
Åpning kreves H (in.)30-3/4
Åpning kreves W (in.)30-3/4
Fase1
Propell Dia.24 "
Propellmaterialepolypropylen
typenHøy effektivitet
Venturi Dybde8-1 / 4 "
Spenning240
Watts658
Bredde568874 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)78.74
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)121.92
HS kode8414596090

Produktdetaljer:

    • Cone Dia. (Inn.) (35-3 / 4)

Produktvarianter

ProduktModellMotor turtallCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.100-inn. SPAntall kniverPropell Dia.WattsBreddeFan RPMPris
MULTIFAN C8E92K0M10238 Landbrukseksosvifte 240v 23/32 Hk | AG2EGK 31HM72 C8E92K0M1023881612,50011,200336 "730568875 "81520 948 NOK
MULTIFAN C6363K0M10238 Landbruks eksosvifte 240v 21/32 Hk | AG2FCU 31HM70 C6363K0M10238112581707420524 "544568874 "112517 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MULTIFAN C6363K1M10238 Landbrukseksosvifte 240v 21/32 Hk
19 449 NOK / enhet