ROTHENBERGER 00033 Elektrisk rørkutter 5/8 til 4-1/2 tommer | AF2EQF 6RRU6

ROTHENBERGER 00033 Elektrisk rørkutter 5/8 til 4-1/2 tommer

På lager
Vare: AF2EQF Modell: 00033Kryssreferanse: 6RRU6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

99 607 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk rørkutter
amps15
KapasitetRør 5/8 "til 4-1 / 2"
HP3
Hz50/60
Ingen belastning RPM72
Total lengde19 "
Samlet bredde10 "
Fase2
ReverseringNei
Bytt TypeFot
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)56.83
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)50.48
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)
    • Egenskaper: Geardrevne ruller, fotbryter for operatørsikkerhet

Produktvarianter

ProduktModellPris
ROTHENBERGER 00032 Elektrisk rørkutter 5/8 til 4-1/2 tommer | AF2EQE 6RRU5 0003287 771 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTHENBERGER 00033 Elektrisk rørkutter 5/8 til 4-1/2 tommer
99 607 NOK / enhet