Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MORRILL 5SME59BVA2039 Børsteløs DC Motor Ecm 1/15 Hk 208/230v | AF8FFK 25TU30

MORRILL 5SME59BVA2039 børsteløs DC-motor Ecm 1/15 Hk 208/230v

På lager
Vare: AF8FFK Modell: 5SME59BVA2039Kryssreferanse: 25TU30
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
3 398 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM blåsemotor med direkte kjøring
Omgivelsestemp. Område-40 grader til 25 grader C
LagreneBall
Kroppsdia.3.437 "
Boltsirkel Dia.2-13 / 16 "
Kondensator påkrevdNei
DutyKontinuerlig
FrameNon-standard
RammematerialeStål
Frekvens60 / 50 Hz
Forsterker med full belastning0.60-0.60
HP1/15
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel3 13 / 16 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignECM
MotorkabinettdesignHelt lukket Air-Over
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCCWLE
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Monteringsmønster2-4/5" diameter boltsirkel
RPM på typeskilt1550
Antall hastigheter1
Utgangs-watt50
Total lengde6.437 "
Fase1
Plug Type2-spiss Lyall M-2-24
RPM-rekkevidde1501-1600
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.625 "
Spenning208-230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7775
Skipets høyde (cm)16.21
Skipets lengde (cm)25.73
Skipets bredde (cm)20.17
HS kode8501402040

Produktvarianter

ProduktModellHPOmgivelsestemp. OmrådeLagreneHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotorakseldesignRPM på typeskiltPris
MORRILL SSC2B12CSHBV1 Børsteløs DC-motor Ecm 1/60 Hk 1550 Rpm | AE8YJA 6GKV6 SSC2B12CSHBV11/60-40 til 55 grader CBall603.25 "55 grader Cgjenget15502 077 NOK
MORRILL 5SME59BVA1079 Børsteløs DC Motor Ecm 1/15hk 115v Brakett | AF8FFH 25TU28 5SME59BVA10791/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 759 NOK
MORRILL 5SME59BVA2037 Børsteløs DC Motor Ecm 1/15 Hk 208/230v | AF8FFJ 25TU29 5SME59BVA20371/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 593 NOK
MORRILL 5SME59BVA1036 Børsteløs DC Motor Ecm 1/15 Hk 115v Stud | AF8FKW 25TU24 5SME59BVA10361/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 583 NOK
MORRILL 5SME59BVA1038 Børsteløs DC Motor Ecm 1/15 Hk 115v Stud | AF8FKX 25TU25 5SME59BVA10381/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 413 NOK
MORRILL 5SME59BVA2080 Børsteløs DC Motor Ecm 1/15 Hk 208/230v | AF8FKY 25TU33 5SME59BVA20801/15-40 grader til 25 grader CBall50/603 13 / 16 "40 grader CFlate15503 714 NOK
MORRILL SSC2B13CNHEMA1 Børsteløs DC-motor 1/50 Hk 1450 Rpm 0.4a | AG6THU 46N475 SSC2B13CNHEMA11/50-40 til 55 grader CEnhet603.25 "40 grader Cgjenget14502 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MORRILL 5SME59BVA2039 børsteløs DC-motor Ecm 1/15 Hk 208/230v
3 398 NOK / enhet