Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MOEN 104451 Ventil 3/8 tommers kromspak | AD3LTB 40D681

MOEN 104451 ventil 3/8 tommer krom spak

På lager
Vare: AD3LTB Modell: 104451Kryssreferanse: 40D681
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
2 591 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil
Tilkobling3 / 8 "
FinishChrome
Strømningshastighet2.2 gpm
Håndtakstypespaken
MaterialeStøpt metall
Størrelse1-7 / 8 "x 5" x 4-5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.314
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8481801030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MOEN 104451 ventil 3/8 tommer krom spak
2 591 NOK / enhet