Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 139-202 innvendig mikrometer 4 til 40 tommer | AD6XRP 4CGT7

MITUTOYO 139-202 innvendig mikrometer 4 til 40 tommer

På lager
Vare: AD6XRP Modell: 139-202Kryssreferanse: 4CGT7
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
5 671 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i mikrometer
Amboltbuet
Ambolt materialeHerdet stål
Bevegelse av skrue1"
Antall målestenger10
Område4 til 40 "
oppløsning0.001 "
StangtypeTubular
SPC-utgangNei
SpindelmaterialeHerdet stål
FingerbølPlain

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)52.32
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9017800000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Roterende spindel (Ja / Nei) (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellAmboltOmrådeSPC-utgangSpindelFingerbølPris
MITUTOYO 145-193 innvendig mikrometer 0.2 til 1.2 tommer | AD6XRQ 4CGT8 145-193pin0.2 til 1.2 "JapinRatchet3 400 NOK
MITUTOYO 139-201 innvendig mikrometer 1.5 til 12 tommer | AD8MTG 4LA56 139-201buet1.5 til 12 "Nei-Plain3 694 NOK
MITUTOYO 141-208 innvendig mikrometer 2 til 8 tommer | AD8MTH 4LA57 141-208Flate2 til 8 "Nei-Plain2 775 NOK
MITUTOYO 141-233 innvendig mikrometer 2 til 12 tommer | AD8MTJ 4LA58 141-233Flate2 til 12 "Nei-Plain3 400 NOK
MITUTOYO 145-195 Innvendig mikrometer 0.001 i stål | AG3PLA 33RK26 145-195Flate2 til 3 "NeiStålSkralle stopp3 872 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 139-202 innvendig mikrometer 4 til 40 tommer
5 671 NOK / enhet